› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO

Cod. Rexel CX1628023
Cod. Produttore 1628023
Cod. EAN 4055626377353

Informazioni principali

  • Corrente: 32 A permanente
  • Tensione: 250 V AC
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Connettori: Tipo 1 e Tipo 2
  • Custodia: nero, grigio
  • Bloccaggio: opzione lucchetto
  • Standard: IEC 62196-2, SAE J1772
  • Serie: CHARX connect comfort

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX connect comfort, Tipo 1, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

32 A

tensione nominale

250 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC monofase

lunghezza del cavo

5 m

trattamento superficiale

Altro

materiale di contatto

Altro

numero dei conduttori di comunicazione

2

esecuzione lato veicolo

Tipo 1

modalità di carica

Modalità 3

EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO