› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

EV-T2M3SO12-4P-P-SET SET SOCKET T2

Cod. Rexel CX1164423
Cod. Produttore 1164423
Cod. EAN 4063151177089

Informazioni principali

  • Corrente: 32 A
  • Tensione: 480 V AC
  • Tipo: Tipo 2
  • Poli: 4 poli
  • Attuatore bloccaggio: 12 V
  • Montaggio: parete posteriore
  • Custodia: nero con coperchio
  • Serie: CHARX connect modular

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione quadrato, con sensori di temperatura, con LED (collegamento catodo in comune), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

480 V

larghezza

75 mm

altezza

91,71 mm

profondità

87,95 mm

tipo di corrente

AC trifase

grado di protezione (IP)

IP44

standard

Tipo 2

con attuatore di bloccoaggio

con blocco d'accesso

numero dei contatti di comunicazione

2

corrente nominale massima

32 A

lunghezza del cavo fisso

0,5 m

sezione dei contatti di potenza

6 ... 6 mm²

EV-T2M3SO12-4P-P-SET SET SOCKET T2