› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00

Cod. Rexel CX1688641
Cod. Produttore 1688641
Cod. EAN 4017918607913

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio
  • Serie: VS-08-A
  • Montaggio: Telaio
  • Applicazione: Incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, materiale: Plastica, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

26,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Plastica

Direzione di fissaggio

Orientabile

EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00