› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

EV-T2M3C-1AC20A-3,0M2,5ESBK00

Cod. Rexel CX1663129
Cod. Produttore 1663129
Cod. EAN 4017918116590

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Tipo: Maschio angolato M12
  • Codifica: A
  • Connessione: a vite
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro conduttore: 4-6 mm
  • Passacavo: PG7
  • Serie: SACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 5-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

50

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,75 mm²

EV-T2M3C-1AC20A-3,0M2,5ESBK00