› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO

Cod. Rexel CX1627355
Cod. Produttore 1627355
Cod. EAN 4055626315171

Informazioni principali

  • Corrente: 32 A permanente
  • Tensione: 480 V AC
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo connettore: Tipo 2 lato veicolo
  • Configurazione cavo: 3 fasi AC
  • Custodia: nero, grigio
  • Standard: IEC 62196-2
  • Serie: CHARX connect comfort

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

32 A

tensione nominale

480 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC trifase

lunghezza del cavo

5 m

trattamento superficiale

Altro

materiale di contatto

Altro

numero dei conduttori di comunicazione

2

esecuzione lato veicolo

Tipo 2

esecuzione lato infrastruttura

Estremità libera

modalità di carica

Modalità 3

EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO