Prodotti /

Cod. Rexel
CX1047633
Cod. Produttore
1047633
Cod. EAN
4055626648927

Informazioni di prodotto

Cavo di ricarica AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo elettrico EV-T2G3C con sezione di 3 conduttori da 32 A, lunghezza di 15 metri e design robusto per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per trasmissione di energia in ambienti che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 15 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compromessa., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2