› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB

Cod. Rexel CX1668506
Cod. Produttore 1668506
Cod. EAN 4017918137182

Informazioni principali

  • Tipo: cavo sensore/attuatore
  • Poli: 4
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: grigio-nero RAL 7021
  • Connettore 1: Maschio diritto M12, codifica A
  • Connettore 2: Femmina angolato M12, codifica A
  • Lunghezza: 3 m
  • Serie: SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB