›

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH

Cod. Rexel CX1050415
Cod. Produttore 1050415
Cod. EAN 4017918015701

Informazioni principali

  • Tipo: Nastro Zack
  • Colore: Bianco
  • Siglatura: L1, L2, L3, N, PE
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Cartellini singoli: 10
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Serie: ZB 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5,2 mm

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH