Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354900
Cod. Produttore
40071354900
Cod. EAN
4012539331018

Informazioni di prodotto

EURO X LED, 3H SA/SE AT
Descrizione del produttore: Scopri il EURO X LED, un dispositivo di segnalazione versatile e innovativo, progettato per montaggio esterno o incassato. Questo prodotto offre un'illuminazione efficace con indicazioni su un lato o due lati, garantendo sempre un funzionamento alimentato o in modalità emergenza. Dotato di adesivo per una facile marcatura, include anche un sistema di auto-test automatico per la massima affidabilità. Il pittogramma integrato rende il EURO X LED una scelta ideale per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

60 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

3

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

163 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

115 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

EURO X LED, 3H SA/SE AT