Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE526-01514
Cod. Produttore
526-01514
Cod. EAN
4031026165639

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (SP)
  • Temperatura esercizio: -70°C a +125°C
  • Colore: Bianco e Giallo
  • Formato: A4
  • Etichette per foglio: 145 Pz.
  • Fogli per confezione: 20 Pz.
  • Serie: Helafix
  • Compatibilità: Stampanti laser

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmente con i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Multicolore

larghezza

35 mm

Tipologia

Etichetta

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Helafix

Produttore

Etichette stampabili laser bicolore 35x9 mm per portaetichette HC HCR uso interno cavi e quadri elettrici