› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette sicurezza trasparenti 26,5x18,5mm

Cod. Rexel CX0816906
Cod. Produttore 0816906
Cod. EAN 4046356107822

Informazioni principali

  • Dimensioni: 26,5x18,5 mm
  • Quantità: 2500 etichette
  • Montaggio: con colla
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLL 2.0
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLLMASTER
  • Tipo: Rotolo in bianco
  • Serie: EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 18,5 mm, larghezza del campo di testo: 26,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

26,5 mm

senza alogeni

altezza

18,5 mm

lunghezza

0,075 mm

Etichette sicurezza trasparenti 26,5x18,5mm