Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0800350
Cod. Produttore
0800350
Cod. EAN
4046356580397

Informazioni di prodotto

Etichetta di sicurezza con colla speciale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 51 mm, larghezza del campo di testo: 76 mm

colore

Argento

larghezza

76 mm

senza alogeni

altezza

51 mm

lunghezza

0,06 mm

Produttore

Etichette sicurezza EMLS 76x51mm 800350