› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette personalizzabili 50x15mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803816
Cod. Produttore 0803816
Cod. EAN 4055626172460

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x6 mm
  • Numero cartellini: 132
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Serie: US-EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 132, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

6 mm

lunghezza

0,055 mm

Etichette personalizzabili 50x15mm per morsettiere