Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0808095
Cod. Produttore
0808095
Cod. EAN
4017918171513

Informazioni di prodotto

Striscia di siglatura a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

lunghezza

17,2 mm

Produttore

Etichette numerate 71-80 per morsettiere 10mm