› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette numerate 51-60 per morsettiere 3,5mm

Cod. Rexel CX0803856
Cod. Produttore 0803856
Cod. EAN 4055626172903

Informazioni principali

  • Dimensioni: 103x23 mm
  • Numero cartellini: 5
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 23 mm
  • Larghezza campo testo: 103 mm
  • Serie: US-EMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103,5 mm

senza alogeni

altezza

22,5 mm

lunghezza

0,2 mm

Etichette numerate 51-60 per morsettiere 3,5mm