Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803855
Cod. Produttore
0803855
Cod. EAN
4055626172897

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

colore

Altro

larghezza

50 mm

senza alogeni

altezza

12,8 mm

lunghezza

0,18 mm

Produttore

Etichette numerate 41-50 per morsettiere 3,5mm