Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0808244
Cod. Produttore
0808244
Cod. EAN
4017918171537

Informazioni di prodotto

Striscia di siglatura a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 136, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

colore

Bianco

larghezza

44 mm

senza alogeni

altezza

7 mm

lunghezza

7 mm

Produttore

Etichette numerate 11-20 per morsettiere 6mm