Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0808231
Cod. Produttore
0808231
Cod. EAN
4017918171520

Informazioni di prodotto

Striscia di siglatura a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, a righe e perforato, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 488, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

colore

Bianco

larghezza

24 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

0,15 mm

Produttore

Etichette numerate 1-10 per morsettiere 6mm