Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803848
Cod. Produttore
0803848
Cod. EAN
4055626172835

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm

colore

Bianco

larghezza

31 mm

senza alogeni

altezza

12,8 mm

lunghezza

0,18 mm

Produttore

Etichette numerate 1-10 per morsettiere 5,08mm