Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE526-02214
Cod. Produttore
526-02214
Cod. EAN
4031026204192

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (SP)
  • Formato: A4
  • Colore: Bianco e Giallo
  • Resistenza temp.: -70 °C a +125 °C
  • Stampabile: Laser senza adesivo
  • Compatibilità: Portaetichette HC e HCR
  • Serie: Helafix
  • Resistenza: Solventi e raggi UV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmente con i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Multicolore

larghezza

52,5 mm

Tipologia

Etichetta

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Helafix

Produttore

Etichette laser doppio colore 52,5x12 mm senza adesivo per portaetichette uso interno cavi e quadri elettrici