› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative ZB 8/27 UV-100 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803811
Cod. Produttore 0803811
Cod. EAN 4055626172422

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x9 mm
  • Numero cartellini: 84
  • Tipo montaggio: Colla
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD 2.0
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Serie: US-EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

9 mm

lunghezza

0,055 mm

Etichette identificative ZB 8/27 UV-100 Phoenix Contact