› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative US-EML diametro 39mm Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0802686
Cod. Produttore 0802686
Cod. EAN 4046356791670

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta in plastica
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza nastro: 20 m
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 20000 mm
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Tipo montaggio: Colla
  • Serie: EMLP (EX15)R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

20000 mm

altezza

15 mm

lunghezza

0,5 mm

Etichette identificative US-EML diametro 39mm Phoenix Contact