› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative US-EML diametro 39mm

Cod. Rexel CX0803822
Cod. Produttore 0803822
Cod. EAN 4055626172521

Informazioni principali

  • Tipo: etichetta di siglatura
  • Colore: bianco
  • Dimensioni: 39 mm
  • Numero cartellini: 6
  • Altezza campo testo: 39 mm
  • Larghezza campo testo: 39 mm
  • Montaggio: colla
  • Serie: US-EML (D39)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, per la siglatura del circuito di corrente, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 39 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 39 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

39 mm

senza alogeni

altezza

39 mm

lunghezza

0,06 mm

Etichette identificative US-EML diametro 39mm