› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative US-EML diametro 12,5mm

Cod. Rexel CX0803823
Cod. Produttore 0803823
Cod. EAN 4055626172538

Informazioni principali

  • Tipo: etichetta siglabile
  • Colore: bianco
  • Dimensioni: 12,5 mm
  • Altezza campo testo: 12,5 mm
  • Larghezza campo testo: 12,5 mm
  • Numero cartellini: 56
  • Montaggio: colla
  • Serie: US-EML (D12,5)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 12,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 12,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

25 mm

lunghezza

0,06 mm

Etichette identificative US-EML diametro 12,5mm