› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative multicolore EX24 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803378
Cod. Produttore 0803378
Cod. EAN 4055626042176

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK PRIME
  • Lunghezza nastro: 60 m
  • Larghezza nastro: 110 mm
  • Colore: Colorato
  • Compatibile con: US(2)-TM(F) e altri
  • Tipo: Cassetta di nastro
  • Quantità: 100 nastri
  • Uso: Stampa gruppi prodotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

nastro colorato

Etichette identificative multicolore EX24 Phoenix Contact