› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative 70x50mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0817099
Cod. Produttore 0817099
Cod. EAN 4046356107594

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x50 mm
  • Colore: bianco
  • Quantità: 400 etichette
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLL 2.0
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLLMASTER
  • Serie: EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 400, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

70 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

lunghezza

0,075 mm

Etichette identificative 70x50mm per morsettiere