› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative 51x25mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0817028
Cod. Produttore 0817028
Cod. EAN 4046356107570

Informazioni principali

  • Dimensioni: 51x25 mm
  • Numero etichette: 1000
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Colla
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 25 mm
  • Larghezza campo testo: 51 mm
  • Serie: EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 51 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

51 mm

senza alogeni

altezza

25 mm

lunghezza

0,075 mm

Etichette identificative 51x25mm per morsettiere