› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative 50x26mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803851
Cod. Produttore 0803851
Cod. EAN 4055626172866

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x26 mm
  • Numero cartellini: 10
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 26 mm
  • Larghezza campo testo: 50 mm
  • Serie: US-EMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

50 mm

senza alogeni

altezza

25,6 mm

lunghezza

0,18 mm

Etichette identificative 50x26mm per morsettiere