› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative 23x109mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803858
Cod. Produttore 0803858
Cod. EAN 4055626172927

Informazioni principali

  • Dimensioni: 23x109 mm
  • Numero cartellini: 4
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 23 mm
  • Larghezza campo testo: 109 mm
  • Serie: US-EMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo di testo: 109 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

109 mm

senza alogeni

altezza

13 mm

lunghezza

0,17 mm

Etichette identificative 23x109mm per morsettiere