› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative 21x5mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803714
Cod. Produttore 0803714
Cod. EAN 4055626246741

Informazioni principali

  • Tipo: nastro colorato
  • Lunghezza: 60 m
  • Larghezza: 110 mm
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Serie: TMP-RIBBON
  • Colore: nero (BK)
  • Applicazioni: gruppi prodotti US-TM
  • Codice prodotto: CX0803714

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm
Etichette identificative 21x5mm per morsettiere