› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette identificative 10x4mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0816235
Cod. Produttore 0816235
Cod. EAN 4046356123396

Informazioni principali

  • Serie: EMT (10X4)R
  • Tipo: Etichette per siglatura
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Diametro cavi: 0,6 - 7 mm
  • Montaggio: Inserire
  • Numero cartellini: 7500
  • Dimensioni testo: 4x10 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 7500, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

10 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4 mm

Etichette identificative 10x4mm per morsettiere