› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette gialle 20x8mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803842
Cod. Produttore 0803842
Cod. EAN 4055626172729

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x8 mm
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 64
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD 2.0
  • Serie: US-EMLF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

20 mm

altezza

8 mm

lunghezza

0,07 mm

Etichette gialle 20x8mm per morsettiere