› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette gialle 17,5x8mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803836
Cod. Produttore 0803836
Cod. EAN 4055626172682

Informazioni principali

  • Dimensioni: 17,5x8 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 80
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 17,5 mm
  • Serie: US-EMLF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

17,5 mm

altezza

8 mm

lunghezza

0,07 mm

Etichette gialle 17,5x8mm per morsettiere