› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette gialle 10x7mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0816676
Cod. Produttore 0816676
Cod. EAN 4046356107631

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Formato: 10x7 mm
  • Quantità: 10000 etichette
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLL
  • Serie: EML (10X7)R YE
  • Uso: etichette per siglatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

10 mm

senza alogeni

altezza

7 mm

lunghezza

0,075 mm

Etichette gialle 10x7mm per morsettiere