› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichette EMLF 108XE trasparenti apparecchi 800552

Cod. Rexel CX0800552
Cod. Produttore 0800552
Cod. EAN 4046356606721

Informazioni principali

  • Tipo: Etichetta trasparente
  • Flessibilità: Alta
  • Formato: Rotolo
  • Lunghezza nastro: 48 m
  • Altezza campo testo: 108 mm
  • Larghezza campo testo: 48000 mm
  • Montaggio: Colla
  • Serie: EMLF (108XE)R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 48 m, altezza del campo di testo: 108 mm, larghezza del campo di testo: 48000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

48000 mm

altezza

108 mm

lunghezza

0,07 mm

trasparente

Etichette EMLF 108XE trasparenti apparecchi 800552