Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-07320
Cod. Produttore
596-07320
Cod. EAN
4031026213729

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELATAG
  • Temp. esercizio: -40 °C a +140 °C
  • Materiale: Polivinilidene Fluoruro
  • Spessore foglio: 25 µm
  • Adesivo: Acrilico permanente
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Resistenza: 5 anni esterno UE
  • Protezione: UV, abrasione, chimici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette autolaminanti per alte temperature. Molto resistenti a graffi e agenti chimici. La lamina trasparente garantisce una elevata protezione contro umidità, sporco, detriti e abrasione meccanica. Resiste 5 anni agli agenti atmosferici nel clima dell'Europa centrale. Queste etichette autolaminanti sono formate da un'area stampabile e da una sovralamina trasparente che protegge la stampa da agenti esterni: l'umidità, lo sporco, i detriti e l'abrasione meccanica. Grazie all'elevata resistenza alle alte temperature sono ideali per l'utilizzo su cavi e fili in condizioni estreme, anche all'esterno. Particolarmente utilizzate in ambito industriale e militare.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

50,8 mm

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

20,8 ... 47,5 mm

Serie

HELATAG

Produttore

Etichette autolaminanti resistenti alte temperature protezione cavi industriale militare