Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE594-13976
Cod. Produttore
594-13976
Cod. EAN
4031026294469

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere 1105
  • Dimensioni: 38,1x25,4x139,7 mm
  • Adesivo: acrilico autoadesivo
  • Spessore foglio: 50 µm
  • Temp. esercizio: -40°C a +150°C
  • Resistenza: 2 anni all'esterno
  • Metodo stampa: laser
  • Serie: HELATAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette autolaminanti di elevata qualità. Adatte per l'identificazione di cavi e fili. La funzione autolaminante fornisce una elevata protezione contro l'umidità e l'abrasione. Gli angoli arrotondati permettono un'adesione ancora migliore. Materiale spesso (50 micron) per etichette più resistenti. Progettazione delle etichette semplice ed efficace con il software TagPrint Pro. Sul sito www.HellermannTyton.it/modelli-etichette sono disponibili i template per stamparle con MS Word. Confezionate in una cartellina trasparente per assicurarne la durata nel tempo. Queste etichette sono ideali per identificare cavi con grandi diametri. Il materiale 1105 delle etichette autolaminanti supera la dimensione di 100 mm ed è più spesso del materiale 1104. Grazie alla sua maggiore rigidità queste etichette sono facili da applicare perchè si rimuovono facilmente dal loro supporto per essere applicate a mano su grandi cavi o condotti.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

38,1 mm

Tipologia

Etichetta

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

18,2 ... 36,4 mm

diametro filo

18,2 ... 36,4 mm

Serie

HELATAG

Produttore

Etichette autolaminanti laser resistenti 50 micron per identificazione cavi grandi diametri