Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE594-51104
Cod. Produttore
594-51104
Cod. EAN
4031026294377

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere 1104
  • Dimensioni: 19,1x12,7x44,5 mm
  • Adesivo: Acrilico autoadesivo
  • Metodo stampa: Laser
  • Resistenza termica: -40°C a +150°C
  • Protezione: Autolaminante contro abrasione
  • Durata esterna: 2 anni (clima Europa)
  • Serie: HELATAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette autolaminanti di elevata qualità. Adatte per l'identificazione di cavi e fili. La funzione autolaminante fornisce elevata protezione contro umidità e abrasione. Gli angoli arrotondati permettono un'adesione ancora migliore. Materiale standard (spessore 25 micron) per etichette standard. Progettazione delle etichette semplice ed efficace con il software TagPrint Pro. Sul sito www.hellermanntyton.it/modelli-etichette sono disponibili i template per stampare con MS Word. Confezionate in una cartellina trasparente per assicurarne la durata nel tempo. Materiale sviluppato specificatamente per essere avvolto intorno ai cavi e ai fili. La struttura dell'etichetta si adatta in modo tale da assicurare che una volta applicata non si siano sollevamenti della parte laminante. Gli angoli arrotondati permettono una adesione ancora più performante, non riscontrabile nelle etichette con gli spigoli appuntiti. Il testo viene stampato all'interno della parte bianca dell'etichetta, viene posizionata sul cavo e in seguito coperta dalla parte trasparente laminante. Questo garantisce una protezione dall'abrasione, dalla povere e dai detriti. Il software TagPrint Pro viene fornito con i layout preinstallati delle etichette HellermannTyton. Disegnare una nuova etichetta è semplice: basta inserire il contenuto da stampare, aggiungere dati da sistemi ERP o da Excel. Anche i codici a barre si creano con pochi semplici click.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

19,05 mm

Tipologia

Etichetta

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,1 ... 10,1 mm

diametro filo

5,1 ... 10,1 mm

Serie

HELATAG

Produttore

Etichette autolaminanti laser per cavi e fili protezione umidità abrasione angoli arrotondati software TagPrint Pro