Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803832
Cod. Produttore
0803832
Cod. EAN
4055626172644

Informazioni di prodotto

Etichetta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 132, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

colore

Giallo

larghezza

15 mm

altezza

6 mm

lunghezza

0,07 mm

Produttore

Etichetta verde per morsettiere Phoenix Contact