Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828932
Cod. Produttore
0828932
Cod. EAN
4046356559737

Informazioni di prodotto

Codificatore di dispositivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Codificatore di dispositivi, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

lunghezza

0,5 mm

Produttore

Etichetta verde 12mm per morsettiere