› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta VA:L SD-WMTBS per morsettiere

Cod. Rexel CX0825503
Cod. Produttore 0825503
Cod. EAN 4046356365093

Informazioni principali

  • Tipo: Cartellino ad innesto
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: BLUEMARK E.CARD
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Numero cartellini: 20
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Larghezza campo testo: 20 mm
  • Serie: UC-EM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

19,85 mm

senza alogeni

altezza

8,9 mm

lunghezza

3,2 mm

Etichetta VA:L SD-WMTBS per morsettiere