› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta trasparente 9,5mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0828792
Cod. Produttore 0828792
Cod. EAN 4046356558730

Informazioni principali

  • Dimensioni: 17x7 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 114
  • Compatibilità: BLUEMARK ID
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 114, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

17 mm

altezza

7,1 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta trasparente 9,5mm per morsettiere