Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-12168
Cod. Produttore
596-12168
Cod. EAN
4031026295534

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELATAG
  • Materiale: Vinile 1213
  • Colore: Rosso
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Spessore foglio: 95 µm
  • Temp. esercizio: -40 °C a +90 °C
  • Adesivo: Acrilico flessibile
  • Resistenza esterna: 7 anni (Europa)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con la taglierina delle stampanti HellermannTyton. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.

colore

Rosso

larghezza

101,6 mm

altezza

50000 mm

autoadesivo

lunghezza

50000 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta termica nastro rosso 100mm x 50m per identificazione tubazioni e magazzini