Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0829439
Cod. Produttore
0829439
Cod. EAN
4046356562263

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni campo testo: 20x9 mm
  • Numero cartellini: 70
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Bluccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD 2.0
  • Serie: US-EMP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

9 mm

Produttore

Etichetta rossa UCT-TMF 3,5mm per morsettiere

€ 2,18 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.