› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta rossa 60x30mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828906
Cod. Produttore 0828906
Cod. EAN 4046356559157

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Materiale: plastica argento
  • Numero cartellini: 4
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibilità: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Compatibilità: THERMOMARK CARD 2.0
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

59,7 mm

altezza

29,8 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta rossa 60x30mm unisheet Phoenix Contact