› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta rossa 4mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0816977
Cod. Produttore 0816977
Cod. EAN 4046356107730

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x25 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Etichetta a rotolo
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Montaggio: Con colla
  • Cartellini: 1000 pezzi
  • Altezza testo: 25 mm
  • Serie: EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

25 mm

lunghezza

0,075 mm

Etichetta rossa 4mm per morsettiere