Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0829438
Cod. Produttore
0829438
Cod. EAN
4046356562225

Informazioni di prodotto

Cartellino ad innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

colore

Bianco

larghezza

44 mm

altezza

7 mm

lunghezza

6,65 mm

Produttore

Etichetta rossa 35x9mm unisheet Phoenix Contact