› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta rossa 12x3mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0828850
Cod. Produttore 0828850
Cod. EAN 4046356558549

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 27x18 mm
  • Colore: Giallo
  • Numero cartellini: 21
  • Tipo montaggio: Bluccaggio
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Materiale: Scheda
  • Serie: US-EMP
  • Formato: Innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

27 mm

altezza

18 mm

lunghezza

17,6 mm

Etichetta rossa 12x3mm per morsettiere