Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830295
Cod. Produttore
0830295
Cod. EAN
4046356715560

Informazioni di prodotto

Cartellino ad innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

15 mm

lunghezza

14,9 mm

Produttore

Etichetta rossa 104x135mm per morsettiere