› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta plastica 51x25mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0830733
Cod. Produttore 0830733
Cod. EAN 4046356738767

Informazioni principali

  • Dimensioni: 51x25 mm
  • Colore: Argento
  • Tipo: Etichetta per superfici critiche
  • Montaggio: Colla
  • Quantità: 1000 cartellini
  • Compatibile con: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibile con: THERMOMARK ROLL 2.0/X1
  • Serie: EML-HA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta per superfici critiche, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 51 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

51 mm

senza alogeni

altezza

25 mm

lunghezza

0,11 mm

Etichetta plastica 51x25mm per morsettiere